ANSELL LUOKKA 0 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 11 PR | AF8BEX 24TM75

ANSELL LUOKKA 0 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 11 PR

Varastossa
Tuote: AF8BEX Malli: LUOKKA 0 Y 11Ristiviite: 24TM75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
VäriKeltainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 0 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen PR | AB7ZFP 24TM71 LUOKKA 0 Y 117€125.92
ANSELL -LUOKKA 0 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 8 PR | AF8BEU 24TM72 LUOKKA 0 Y 118€125.92
ANSELL -LUOKKA 0 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 9 PR | AF8BEV 24TM73 LUOKKA 0 Y 119€125.92
ANSELL LUOKKA 0 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 10 PR | AF8BEW 24TM74 LUOKKA 0 Y 1110€125.92
ANSELL -LUOKKA 0 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 12 PR | AF8BEY 24TM76 LUOKKA 0 Y 1112€125.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 0 Y 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 11 PR
€125.92 / yksikkö