ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähköhanskat luokka 0 Musta Koko 11 PR | AF8BGD 24TN06

ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Musta Koko 11 PR

Varastossa
Tuote: AF8BGD Malli: LUOKKA 0 B 11Ristiviite: 24TN06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
VäriMusta
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähköhanskat luokka 0 Musta Koko 7 PR | AF8BFZ 24TN02 LUOKKA 0 B 117€123.40
ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähköhanskat luokka 0 Musta Koko 8 PR | AF8BGA 24TN03 LUOKKA 0 B 118€123.40
ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähköhanskat luokka 0 Musta Koko 9 PR | AF8BGB 24TN04 LUOKKA 0 B 119€123.40
ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Musta Koko 10 PR | AF8BGC 24TN05 LUOKKA 0 B 1110€123.40
ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähköhanskat luokka 0 Musta Koko 12 PR | AF8BGE 24TN07 LUOKKA 0 B 1112€123.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Musta Koko 11 PR
€123.40 / yksikkö