ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähköhanskat luokka 0 Musta Koko 9 PR | AF8BGB 24TN04

ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Musta Koko 9 PR

Varastossa
Tuote: AF8BGB Malli: LUOKKA 0 B 11Ristiviite: 24TN04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
VäriMusta
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähköhanskat luokka 0 Musta Koko 7 PR | AF8BFZ 24TN02 LUOKKA 0 B 117€125.92
ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähköhanskat luokka 0 Musta Koko 8 PR | AF8BGA 24TN03 LUOKKA 0 B 118€125.92
ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Musta Koko 10 PR | AF8BGC 24TN05 LUOKKA 0 B 1110€125.92
ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähköhanskat luokka 0 Musta Koko 11 PR | AF8BGD 24TN06 LUOKKA 0 B 1111€125.92
ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähköhanskat luokka 0 Musta Koko 12 PR | AF8BGE 24TN07 LUOKKA 0 B 1112€125.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 0 B 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Musta Koko 9 PR
€125.92 / yksikkö