Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 87-392 Kemikaaleja kestävä hansikas 19 mil koko 7 PR | AE9MZZ 6KXX5

ANSELL 87-392 Kemikaaleja kestävä käsine 19 mil Koko 7 PR

Varastossa
Tuote: AE9MZZ Malli: 87-392Ristiviite: 6KXX5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriLuonnollinen
LäimäysVaaleanpunainen
Suorittaa loppuunkloorattu
Pituus11 13 / 32 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliLatex
Koko7
Paksuus19 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Ergonominen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 87-392 Kemikaaleja kestävä käsine, koko 8-1/2 PR | AE9NAC 6KXX8 87-3928.5€2.40
ANSELL 87-392 Kemikaaleja kestävä käsine 19 mil Koko 9 PR | AE9NAD 6KXX9 87-3929€2.40
ANSELL 87-392 Kemikaaleja kestävä käsine Koko 9-1 / 2 PR | AE9NAE 6KXY0 87-3929.5€2.40
ANSELL 87-392 Kemikaaleja kestävä hansikas 19 mil Koko 10 PR | AE9NAF 6KXY1 87-39210€2.40
ANSELL 87-392 Kemikaaleja kestävä käsine 19 mil Koko 11 PR | AE9NAG 6KXY2 87-39211€2.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 87-392 Kemikaaleja kestävä käsine 19 mil Koko 7 PR
€2.40 / yksikkö