Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 87-224VP-9 Chem Res Glove, Size 9, VF, 2RA59, PR | CN8GDK 197UN6

ANSELL 87-224VP-9 Chem Res Glove, koko 9, VF, 2RA59, PR

Varastossa
Tuote: CN8GDK Malli: 87-224VP-9Ristiviite: 197UN6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
ANSELL 37-300 kemikaaleja kestävä käsine, 0.2 mm paksu, 310 mm pituus, 10 kokoa, vihreä, 1 pari | CN8FNQ 56JP93 37-300Kemikaaleja kestävä käsine1€1.89
ANSELL 37-320 kemikaaleja kestävä käsine, 0.2 mm paksu, 310 mm pituus, 10 kokoa, keltainen, 1 pari | CN8FNR 56JP98 37-320Kemikaaleja kestävä käsine1€1.92
ANSELL 37-300 kemikaaleja kestävä käsine, 0.2 mm paksu, 310 mm pituus, 11 kokoa, vihreä, 1 pari | CN8FNT 56JP94 37-300Kemikaaleja kestävä käsine1€1.89
ANSELL 37-320 kemikaaleja kestävä käsine, 0.2 mm paksu, 310 mm pituus, 11 kokoa, keltainen, 1 pari | CN8FNU 56JP99 37-320Kemikaaleja kestävä käsine1€1.92
ANSELL 37-300 kemikaaleja kestävä käsine, 0.2 mm paksu, 310 mm pituus, 7 kokoa, vihreä, 1 pari | CN8FNV 56JP90 37-300Kemikaaleja kestävä käsine1€1.89
ANSELL 37-320 kemikaaleja kestävä käsine, 0.2 mm paksu, 310 mm pituus, 7 kokoa, keltainen, 1 pari | CN8FNW 56JP95 37-320Kemikaaleja kestävä käsine1€1.92
ANSELL 37-320 kemikaaleja kestävä käsine, 0.2 mm paksu, 310 mm pituus, 8 kokoa, keltainen, 1 pari | CN8FNX 56JP96 37-320Kemikaaleja kestävä käsine1€1.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 87-224VP-9 Chem Res Glove, koko 9, VF, 2RA59, PR
€4.41 /pakkaus