Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 80-813 Leikkaamattomat käsineet Vihreä / Musta XL PR | AE4LYG 5LRF5

ANSELL 80-813 Viiltoa kestävät käsineet Vihreä/Musta XL PR

Varastossa
Tuote: AE4LYG Malli: 80-813Ristiviite: 5LRF5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
ANSI Leikatut grammat4
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
VäriVihreä / Musta
LäimäysNeuloa
Liner-materiaaliKevlar, Lasikuitu, Modakryyli
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 80-813 Leikkaamattomat käsineet Vihreä / Musta xS PR | AE4LYC 5LRF1 80-813XS€38.88
ANSELL 80-813 Leikkaamattomat käsineet Vihreä / Musta S PR | AE4LYD 5LRF2 80-813S€38.88
ANSELL 80-813 Leikkaamattomat käsineet Vihreä / Musta M PR | AE4LYE 5LRF3 80-813M€38.88
ANSELL 80-813 Leikkaamattomat käsineet Vihreä / Musta L PR AE4LYF 5LRF4 80-813L€38.88
ANSELL 80-813 leikkauskestävät käsineet, vihreä / musta 2XL PR | AE4LYH 5LRF6 80-8132XL€38.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 80-813 Viiltoa kestävät käsineet Vihreä/Musta XL PR
€38.88 / yksikkö