Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 80-600 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, sininen XL PR | AA9UMN 1FEZ6

ANSELL 80-600 viiltoa kestävät hanskat, keltainen, sininen XL PR

Varastossa
Tuote: AA9UMN Malli: 80-600Ristiviite: 1FEZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriKeltainen / Sininen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 80-600 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, sininen S PR | AA9UMK 1FEZ3 80-600S€28.89
ANSELL 80-600 leikkauskestävät hansikkaat, keltaiset M PR | AA9UML 1FEZ4 80-600M€28.89
ANSELL 80-600 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, sininen L PR | AA9UMM 1FEZ5 80-600L€28.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 80-600 viiltoa kestävät hanskat, keltainen, sininen XL PR
€28.89 / yksikkö