Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 72-025 Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen Knit 10 | AG3PHX 33RH86

ANSELL 72-025 Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen Neule 10

Varastossa
Tuote: AG3PHX Malli: 72-025Ristiviite: 33RH86

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit105 ja 2000
ANSI Leikatut grammat1224
ANSI / ISEA-hankaustaso1
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
TaustamateriaaliDyneema (R), lasikuitu, polyesteri
Päällystyspäällystämätön
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausSaumaton neule
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliDyneema (R), lasikuitu, polyesteri
SormityyliKoko
Mitata13
KäsiMolempikätinen
Pituus12 "
Liner-materiaaliDyneema (R), lasikuitu, polyesteri
PalmumateriaaliDyneema (R), lasikuitu, polyesteri
LävistyskestäväEi
Koko10
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116938800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiner-materiaaliANSI-hankaussyklitANSI Leikatut grammatKokoPeukalon tyyliTaustamateriaaliPäällystysLeikkausHinta
ANSELL 72-025 Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen Knit 6 | AG3PHU 33RH82 72-025Dyneema (R), lasikuitu, polyesteri105 ja 200012246SuoraanDyneema (R), lasikuitu, polyesteripäällystämätönSaumaton neule€22.26
ANSELL 72-025 Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen Knit 7 | AG3PHV 33RH83 72-025Dyneema (R), lasikuitu, polyesteri105 ja 200012247SuoraanDyneema (R), lasikuitu, polyesteripäällystämätönSaumaton neule€22.26
ANSELL 72-025 Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen Knit 9 | AG3PHW 33RH85 72-025Dyneema (R), lasikuitu, polyesteri105 ja 200012249SuoraanDyneema (R), lasikuitu, polyesteripäällystämätönSaumaton neule€22.26
ANSELL 72-025 Leikkauksenkestävä hansikas valkoinen neule 8 | AH3XLD 33RH84 72-025Dyneema (R)345 kierrosta 1000 g kuormalla11628KokoHPPE, lasikuitu, polyesteriEi eristettyGunn€22.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 72-025 Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen Neule 10
€22.26 / yksikkö