Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 70-761 Viiltosuojakäsineet Vihreä M PR | AC2DZN 2JBC8

ANSELL 70-761 Viiltoa kestävät käsineet Vihreä M PR

Varastossa
Tuote: AC2DZN Malli: 70-761Ristiviite: 2JBC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriVihreä
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata10
Pituus9"
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväEi
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 70-761 Leikkaamattomat käsineet Green xS PR | AC2DZL 2JBC6 70-7618"XS€21.92
ANSELL 70-761 Viiltosuojakäsineet Vihreä S PR | AC2DZM 2JBC7 70-7618.5 "S€21.92
ANSELL 70-761 Leikkaamattomat käsineet, vihreä L PR | AC2DZP 2JBC9 70-7619.5 "L€21.92
ANSELL 70-761 Leikkaamattomat käsineet Green XL PR | AC2DZQ 2JBD1 70-7619.5 "XL€21.92
ANSELL 70-761 Viiltosuojakäsineet Vihreä 2XL PR | AC2DZR 2JBD2 70-76110 "2XL€21.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 70-761 Viiltoa kestävät käsineet Vihreä M PR
€21.92 / yksikkö