Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 66-700 Inner Barrier Glove W/Ring Sz 11 | AG6PDV 36Y777

ANSELL 66-700 Inner Barrier Glove W/Ring Sz 11

Varastossa
Tuote: AG6PDV Malli: 66-700Ristiviite: 36Y777

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisempi suojakäsine
VäriValkoinen
LäimäysBajonettisormus Trellchem-puvuille
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus15 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliLaminoitu kalvo
Koko11
Paksuus2.5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926204000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 66-700 Inner Barrier Glove W/Ring Sz 11
€93.69 / yksikkö