Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 58-435 Kemikaaleja kestävät käsineet Guantlet 11 PR | AG4YPV 35HW89

ANSELL 58-435 Kemikaaleja kestävät käsineet Guantlet 11 PR

Varastossa
Tuote: AG4YPV Malli: 58-435Ristiviite: 35HW89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriHarmaa
LäimäysGuantlet
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus15 "
Liner-materiaaliFlock
Materiaalinitriili
Koko11
Tuettu / ei tuettuTuetut
Paksuus18 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1422
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4015191050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ansell Grip (TM) -teknologia, jossa on vuoraamattoman nitriilikuoren joustavuus ja ketteryys, ensiluokkainen nitriilipinnoite yhdessä mukavan puuvillan pehmustetun vuorauksen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 58-435 Kemikaaleja kestävät käsineet Guantlet 7 PR | AG4YPQ 35HW85 58-4357€12.35
ANSELL 58-435 Kemikaaleja kestävät käsineet Guantlet 8 PR | AG4YPR 35HW86 58-4358€12.35
ANSELL 58-435 Kemikaaleja kestävät käsineet Guantlet 9 PR | AG4YPT 35HW87 58-4359€12.35
ANSELL 58-435 Kemikaaleja kestävät käsineet Guantlet 10 PR | AG4YPU 35HW88 58-43510€12.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 58-435 Kemikaaleja kestävät käsineet Guantlet 11 PR
€12.35 / yksikkö