Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-510 Esiliina Keltainen 45 tuuman pituus 35 tuuman leveys | AD2NKN 3RYT7

ANSELL 56-510 ruokalappu esiliina keltainen 45 tuumaa pituus 35 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2NKN Malli: 56-510Ristiviite: 3RYT7

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€37.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
Pituus45 "
MateriaaliHycar
Taskut0
Sauman tyyliommeltu
KokoYleismaailmallinen
Paksuus24.66 milj.
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperhePituusMateriaaliSauman tyyliPaksuusLeveysHinta
ANSELL 56-512 ruokalappu esiliina musta 45 tuuman pituus 35 tuuman leveys | AD2NKM 3RYT6 56-512Mustamustat45 "Hycarommeltu24.66 milj.35 "€37.64
ANSELL 56-400 Esiliina Keltainen 45 Tuuman Pituus | AD2NKY 3RYU7 56-400KeltainenKeltaiset45 "Neopreeniommeltu17.13 milj.35 "€33.08
ANSELL 56-101 Bib esiliina valkoinen 44 tuumaa pituus | AD2NKZ 3RYU8 56-101ValkoinenValkopyykki44 "VinyyliYhdistetty18 milj.33 "€13.53
ANSELL 56-100 esiliina vihreä 44 tuuman pituus | AF6AMX 9UCE3 56-100VihreäVihannekset44 "Vinyylitavallinen18 milj.33 "€13.77
ANSELL 56-102 Bib Esiliina, PVC, Heavy Duty, Shin, Vihreä, Universal, 12 kpl | CP2ETK 30RN57 56-102-------€209.37
ANSELL 56-402 Sivuesiliina, Ommeltu reunasauma, Musta, L, 12 kpl | CT3LEE 30RN60 56-402-------€273.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-510 ruokalappu esiliina keltainen 45 tuumaa pituus 35 tuumaa leveys
€37.64 / yksikkö