Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-009 Esiliina Sininen 33 tuumaa Leveys 44 tuumaa Pituus | AD8FUB 4JY17

ANSELL 56-009 Bib esiliina sininen 33 tuumaa leveys 44 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD8FUB Malli: 56-009Ristiviite: 4JY17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus44 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
Sauman tyyliraaka
KokoYleismaailmallinen
Paksuus6 milj.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-009 Esiliina Sininen 47 tuumaa Pituus | AE3PPW 5EMC7 56-00947 "€8.67
ANSELL 56-009 Bib Esiliina Sininen 49 tuumaa Pituus | AE3PPX 5EMC8 56-00949 "€8.38
ANSELL 56-009 Bib Esiliina Sininen 54 tuumaa Pituus | AE3PPY 5EMC9 56-00954 "€8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-009 Bib esiliina sininen 33 tuumaa leveys 44 tuumaa pituus
€8.59 / yksikkö