Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 9/L Sininen/Valkoinen PR | AE3BAJ 5AJ31

ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 9/L Sininen/Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AE3BAJ Malli: 47-402Ristiviite: 5AJ31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 47-402 päällystetyt käsineet 8-1 / 2 / M sininen / valkoinen PR | AB8YJT 2AJ25 47-402M€2.65
ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 8/M Sininen/Valkoinen PR | AC8JLK 3AR51 47-402M€8.31
ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 10/ XL Sininen/Valkoinen PR | AC8KGB 3AX10 47-402XL€8.31
ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 7/S Sininen/Valkoinen PR | AC8KGC 3AX31 47-402S€8.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 9/L Sininen/Valkoinen PR
€8.31 / yksikkö