Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 39-124 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L koko 10 1 pari | AE3BHQ 5AZ80

ANSELL 39-124 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L koko 10 1 pari

Varastossa
Tuote: AE3BHQ Malli: 39-124Ristiviite: 5AZ80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus14 "
Liner-materiaaliLukitusneulos
Materiaalinitriili
Koko10
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusKevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 39-124 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L koko 7 1 pari | AD2JQR 3PXH5 39-1247€15.99
ANSELL 39-124 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L koko 8 1 pari | AD2JQT 3PXH6 39-1248€15.99
ANSELL 39-124 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L koko 9 1 pari | AE7UFW 6AL89 39-1249€15.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 39-124 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L koko 10 1 pari
€15.99 / yksikkö