Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 37-185 Kemikaaleja kestävä käsine 22 mil 1 pari | AD9JGB 4T426

ANSELL 37-185 Kemikaaleja kestävä käsine 22 mil 1 pari

Varastossa
Tuote: AD9JGB Malli: 37-185Ristiviite: 4T426

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus18 "
Liner-materiaalivuoriton
Materiaalinitriili
Koko8.5
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus22 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 37-185 kemikaaleja kestävä käsine, 22 mil, koko 7, vihreä | AD2JQP 3PXH3 37-1857€21.26
ANSELL 37-185 kemikaaleja kestävä käsine 22 mil Koko 9 1 pari | AD9JGC 4T427 37-1859€21.26
ANSELL 37-185 Kemikaaleja kestävä käsine 22 mil koko 10 1 pari | AD9JGD 4T428 37-18510€21.26
ANSELL 37-185 Kemikaaleja kestävä käsine 22 mil koko 11 1 pari | AE7WWX 6AZ29 37-18511€21.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 37-185 Kemikaaleja kestävä käsine 22 mil 1 pari
€21.26 / yksikkö