Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 28-359 Viiltosuojakäsineet musta L PR | AD2JLB 3PVA1

ANSELL 28-359 Viiltosuojakäsineet Musta L PR

Varastossa
Tuote: AD2JLB Malli: 28-359Ristiviite: 3PVA1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta
LäimäysTurvallisuus
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväKyllä
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 28-359 Leikkaamattomat käsineet, musta M PR | AD2JLA 3PUZ9 28-359M€24.57
ANSELL 28-359 Viiltosuojakäsineet Musta XL PR | AD3BGC 3XMJ3 28-359XL€24.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 28-359 Viiltosuojakäsineet Musta L PR
€24.57 / yksikkö