Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 22-515 pinnoitetut käsineet 7 / S Tan PR | AB8ZJZ 2AM28

ANSELL 22-515 Pinnoitetut käsineet 7/S Tan PR

Varastossa
Tuote: AB8ZJZ Malli: 22-515Ristiviite: 2AM28

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€6.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliVinyyli
VäriRusketus
LäimäysLiuku päälle
Liner-materiaaliPolyesteri / puuvilla
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 22-515 pinnoitetut hansikkaat 9 / L Tan PR | AD9JFM 4T411 22-515L€6.84
ANSELL 22-515 pinnoitetut käsineet 10 / XL Tan PR | AD9JFN 4T412 22-515XL€6.84
ANSELL 22-515 Pinnoitetut käsineet 7-1/2/S Tan PR | AD9JFP 4T413 22-515S€6.84
ANSELL 22-515 päällystetyt käsineet 8 / M Tan PR | AE3BGD 5AV99 22-515M€6.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 22-515 Pinnoitetut käsineet 7/S Tan PR
€6.84 / yksikkö