Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 19-026 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L Koko 10 1 Pari | AD8FUA 4JY16

ANSELL 19-026 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L koko 10 1 pari

Varastossa
Tuote: AD8FUA Malli: 19-026Ristiviite: 4JY16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus26 "
Liner-materiaaliLämpö-
MateriaaliNeopreeni
Koko10
PaksuusHeavy Weight

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristys lämpöä ja kylmää vastaan, vedä vuori ja integroitu ripustussilmukka mahdollistavat käsineiden säilytyksen ja kuivaamisen nopeasti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 19-026 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L koko 8 1 pari | AD2JRB 3PXJ5 19-0268€75.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 19-026 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L koko 10 1 pari
€75.78 / yksikkö