Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-948 viiltokäsineet sininen/harmaa 9 PR | AH9NGR 40LL87

ANSELL 11-948 Viiltoa kestävät käsineet sininen/harmaa 9 PR

Varastossa
Tuote: AH9NGR Malli: 11-948Ristiviite: 40LL87

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit4900
ANSI Leikatut grammat761
ANSI Punktio Newtonit101.5
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peitto3/4 upotus
PäällystysHiekka-
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen, harmaa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
SormimateriaaliTehokkaat kuidut, nitriili
SormityyliKoko
Mitata13
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus10.75 "
Liner-materiaaliHPPE
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
Koko9
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaPT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-948 viiltokäsineet sininen/harmaa PR | AH9NFR 40LL64 11-94810.5 "8€25.27
ANSELL 11-948 Leikkaamattomat käsineet sininen / harmaa 7 PR | AH9NGM 40LL83 11-94810.25 "7€25.27
ANSELL 11-948 Leikkaamattomat käsineet sininen / harmaa 10 PR | AH9NGN 40LL84 11-94810.75 "10€25.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-948 Viiltoa kestävät käsineet sininen/harmaa 9 PR
€25.27 / yksikkö