Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-800V Pinnoitetut käsineet Harmaa/Valkoinen Nitriili 7 PR | AF6RJT 20GY46

ANSELL 11-800V päällystetyt käsineet Harmaa/valkoinen nitriili 7 PR

Varastossa
Tuote: AF6RJT Malli: 11-800VRistiviite: 20GY46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammat230
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysNeuloa
Mitata15
Pituus8"
Liner-materiaaliNylon
Koko7
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-800V Pinnoitetut käsineet Harmaa/Valkoinen Nitriili 8 PR | AF6RJU 20GY47 11-800V8.5 "8€8.32
ANSELL 11-800V Pinnoitetut käsineet Harmaa/Valkoinen Nitriili 9 PR | AF6RJV 20GY48 11-800V9"9€8.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-800V päällystetyt käsineet Harmaa/valkoinen nitriili 7 PR
€8.32 / yksikkö