Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-800 Päällystetty käsineet Palm M Harmaa/Valkoinen PR | AE2EHT 4WX15

ANSELL 11-800 Päällystetty käsineet Palm M Harmaa/Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AE2EHT Malli: 11-800Ristiviite: 4WX15

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Liner-materiaaliNylon
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-800 Päällystetty käsineet Kämmen 2XL Harmaa/Valkoinen PR | AA9ULU 1FEW5 11-8002XL€7.85
ANSELL 11-800 Pinnoitetut käsineet Palm xS Harmaa/Valkoinen PR | AE2EHQ 4WX13 11-800XS€7.85
ANSELL 11-800 Päällystetty käsineet Palm S Harmaa/Valkoinen PR | AE2EHR 4WX14 11-800S€7.85
ANSELL 11-800 Päällystetty käsineet Palm L Harmaa/Valkoinen PR | AE2EHU 4WX16 11-800L€7.85
ANSELL 11-800 Pinnoitetut käsineet Palm XL Harmaa/Valkoinen PR | AE7PVZ 5ZV61 11-800XL€7.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-800 Päällystetty käsineet Palm M Harmaa/Valkoinen PR
€7.85 / yksikkö