Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-600V päällystetyt käsineet musta/hopea 10 PR | AF6RKE 20GY57

ANSELL 11-600V päällystetyt käsineet musta/hopea 10 PR

Varastossa
Tuote: AF6RKE Malli: 11-600VRistiviite: 20GY57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammat200
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta / hopea
LäimäysNeuloa
Mitata15
Pituus10 "
Liner-materiaaliNylon
Koko10
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.41
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-600V päällystetyt käsineet musta/hopea 7 PR | AF6RKB 20GY54 11-600V7"7€4.65
ANSELL 11-600V päällystetyt käsineet musta/hopea 8 PR | AF6RKC 20GY55 11-600V8"8€4.65
ANSELL 11-600V päällystetyt käsineet musta/hopea 9 PR | AF6RKD 20GY56 11-600V9"9€4.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-600V päällystetyt käsineet musta/hopea 10 PR
€4.65 / yksikkö