Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-531 leikkauskestävät käsineet harmaa / musta PR | AH9NBP 40LJ88

ANSELL 11-531 Viiltoa kestävät käsineet Harmaa/musta PR

Varastossa
Tuote: AH9NBP Malli: 11-531Ristiviite: 40LJ88

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit4160
ANSI Leikatut grammat568
ANSI Punktio Newtonit114
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta, harmaa
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
SormimateriaaliHPPE, nailon, elastaani / nitriili
SormityyliKoko
Mitata18
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus8.5 "
Liner-materiaaliHPPE, elastaani (R)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
Koko7
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-531 Viiltosuojakäsineet harmaa/musta PR | AH9NAC 40LJ54 11-5319.5 "10€26.46
ANSELL 11-531 leikkauskestävät käsineet harmaa / musta 6 PR | AH9NAP 40LJ65 11-5318.25 "6€26.46
ANSELL 11-531 Leikkaamattomat käsineet 9-1 / 4 tuuman pituus 9 PR | AH9NAX 40LJ72 11-5319.25 "9€23.77
ANSELL 11-531 Leikkaamattomat käsineet 9-7 / 8 tuuman pituus 11 PR | AH9NBD 40LJ78 11-5319.75 "11€26.46
ANSELL 11-531 Viiltosuojakäsineet 8 Nitriili PR | AH9NBT 40LJ91 11-5318.75 "8€26.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-531 Viiltoa kestävät käsineet Harmaa/musta PR
€26.46 / yksikkö