Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-515 Viiltosuojakäsineet, keltainen / oranssi 7 PR | AF6VGG 20KJ33

ANSELL 11-515 Viiltosuojakäsineet Keltainen/oranssi 7 PR

Varastossa
Tuote: AF6VGG Malli: 11-515Ristiviite: 20KJ33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 7000
ANSI Leikatut grammat3040
ANSI Punktio Newtonit96
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliKevlar (oik.)
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysHieman karkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKeltainen / Hi-Vis oranssi
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalinitriili
SormityyliKoko
Mitata13
KäsiOikea vasen
Liner-materiaaliKeltainen Dupont (TM), Kevlar (O)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväEi
Koko7
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.83
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-515 Leikkaamattomat käsineet, keltainen / oranssi 6 PR | AF6VGF 20KJ32 11-5156€36.75
ANSELL 11-515 Leikkaamattomat käsineet, keltainen / oranssi 8 PR | AF6VGH 20KJ34 11-5158€36.75
ANSELL 11-515 Viiltosuojakäsineet, keltainen / oranssi 9 PR | AF6VGJ 20KJ35 11-5159€36.75
ANSELL 11-515 Viiltosuojakäsineet, keltainen / oranssi 10 PR | AF6VGK 20KJ36 11-51510€36.75
ANSELL 11-515 Leikkaamattomat käsineet, keltainen / oranssi 11 PR | AF6VGL 20KJ37 11-51511€36.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-515 Viiltosuojakäsineet Keltainen/oranssi 7 PR
€36.75 / yksikkö