Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-500V Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen/Musta 8 PR | AF6RJY 20GY51

ANSELL 11-500 V viiltosuojakäsineet keltainen/musta 8 PR

Varastossa
Tuote: AF6RJY Malli: 11-500VRistiviite: 20GY51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit1000
ANSI Leikatut grammat676
ANSI Punktio NewtonitSuurempi kuin 20
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliKevlar (oik.)
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalinitriili
SormityyliKoko
Mitata18
KäsiOikea vasen
Pituus8"
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
Koko8
OmpelemismateriaaliKevlar (R) / Lycra (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.38
HS-koodi6116106500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-500V viiltosuojakäsineet, keltainen / musta 9 PR | AF6RJZ 20GY52 11-500V9"9€11.33
ANSELL 11-500V Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen/Musta 10 PR | AF6RKA 20GY53 11-500V10 "10€11.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-500 V viiltosuojakäsineet keltainen/musta 8 PR
€11.33 / yksikkö