Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 09-928 Kemikaaleja kestävä käsine 18 L Koko 10 Pr | AD9JGG 4T435

ANSELL 09-928 Kemikaaleja kestävä käsine 18 L Koko 10 Pr

Varastossa
Tuote: AD9JGG Malli: 09-928Ristiviite: 4T435

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus18 "
Liner-materiaaliFleece / Jersey
MateriaaliNeopreeni
Koko10
PaksuusNormaali paino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaarevat sormet ja siipisormisarja, sopivat lämpimien nesteiden ajoittaiseen käsittelyyn, kaksiosainen vuori eliminoi ärsyttävät saumat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLiner-materiaaliPaksuusHinta
ANSELL 09-924 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L Koko 10 Pr | AB8YEQ 2AF71 09-924Tasoita14 "Fleece / JerseyNormaali paino€25.66
ANSELL 19-938 Kemikaaleja kestävä käsine 18 L Koko 10 Pr | AD2NPB 3RZJ5 19-938Karkea18 "jersey17 milj.€40.39
ANSELL 09-430 Kemikaaleja kestävä käsine 31 L Koko 10 Pr | AD9JGH 4T436 09-430Tasoita31 "Fleece / JerseyNormaali paino€141.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 09-928 Kemikaaleja kestävä käsine 18 L Koko 10 Pr
€37.83 / yksikkö