Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON A06051 Levytetty harjateräs 3 tuumaa 16000 rpm | AG4KLD 34CP55

WEILER A06051 Leveä päätyharja teräs 3 tuumaa 16000 rpm

Varastossa
Tuote: AG4KLD Malli: A06051Ristiviite: 34CP55
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
€44.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevitetty pääharja
Harja Dia.3"
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku16,000
Kokonaispituus3"
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)7.94
HS-koodi6805301000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER A06051 Leveä päätyharja teräs 3 tuumaa 16000 rpm
€44.15 / yksikkö