Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON A01334 Puristettu lanka pyöröharja 0.020 tuumaa | AH4CDQ 34CP65

WEILER A01334 Poimutettu teräspyörän harjaholkki 0.020 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4CDQ Malli: A01334Ristiviite: 34CP65

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole2"
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.8"
Kasvojen leveys1.125 "
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku4500
AsennustyyppiArbor Hole
Leikkauksen pituus1.5 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.116
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Hinta
ANDERSON A01314 Puristettu lanka pyöröharja 0.012 tuumaa | AH4CDP 34CP64 A013140.012 "€121.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER A01334 Poimutettu teräspyörän harjaholkki 0.020 tuumaa
€113.06 / yksikkö