ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-08 Kyynärpää 90 Degree Messinki 250 1/2 tuumaa Fnpt | AE2BAM 4WEN7

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-08 Kyynärpää 90 asteen messinki 250 1/2 tuuman Fnpt

Tuote: AE2BAM Malli: 82100-08Ristiviite: 4WEN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
luokka250
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus2.25 "
Max. Paine400 psi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-04 Kyynärpää 90 Degree Messinki 250 1/4 tuumaa Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 astetta 400 astetta F€20.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-06 Kyynärpää 90 Degree Messinki 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BAL 4WEN6 82100-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 astetta 400 astetta F€19.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-12 Kyynärpää 90 astetta Messinki 250 3/4 tuumaa Fnpt | AE2BAN 4WEN8 82100-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 astetta 400 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-16 Kyynärpää 90 astetta Messinki 250 1 tuuman Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 astetta 400 astetta F€76.15
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-24 Kyynärpää 90 Degree Messinki 250 1-1/2 tuumaa Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 astetta 400 astetta F€153.39
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-32 Kyynärpää 90 astetta Messinki 250 2 tuumaa Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 astetta 400 astetta F€255.77
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-12 Elbow Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TEN 46M510 706100-121.187 "2"1200 psi1.187 "3 / 4 "-65 - 250 astetta F€69.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-08 Kyynärpää 90 asteen messinki 250 1/2 tuuman Fnpt