ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-04 Stree Elbow 45 Degree 125 1/4 tuumaa | AC3KPV 2UEN8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-04 Stree-kyynärpää 45 astetta 125 1/4 tuumaa

Tuote: AC3KPV Malli: 81124-04Ristiviite: 2UEN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-08 Stree Elbow 45 Degree 125 1/2 Inch | AC3KPX 2UEP1 81124-081 / 2 "€14.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-04 Stree-kyynärpää 45 astetta 125 1/4 tuumaa