ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-08 Street Elbow 90 Degree 125 1/2 Inch | AC3KPE 2UEL3

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-08 Street Elbow 90 astetta 125 1/2 tuumaa

Tuote: AC3KPE Malli: 81116-08Ristiviite: 2UEL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliYhteyden tyyppieräPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-04 Street Elbow 90 Degree 125 1/4 Inch | AC3KPC 2UEL1 81116-0465 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPTKatu kyynärpää, 90 astetta-125 psi-1 / 4 "€5.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-06 Street Elbow 90 Degree 125 3/8 Inch | AC3KPD 2UEL2 81116-0665 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPTKatu kyynärpää, 90 astetta-125 psi-3 / 8 "€21.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-12 Street Elbow 90 Degree 125 3/4 Inch | AC3KPF 2UEL4 81116-1265 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPTKatu kyynärpää, 90 astetta-125 psi-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706116-04 Street Elbow 90 Degree Brass 1/4 In | AD6NVJ 46M466 706116-04-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPTKatu kyynärpää, 90 astetta1.5 "1200 psi51 / 64 "1 / 4 "€12.35
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706124-04 Street Elbow Brass 1/4 In. | AG6TBN 46M431 706124-04-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPTKatu kyynärpää, 45 astetta1 19 / 64 "1200 psi1 / 2 "1 / 4 "€19.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706124-02 Street Elbow Brass 1/8 In. | AG6TBP 46M432 706124-02-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPTKatu kyynärpää, 90 astetta29 / 32 "1200 psi13 / 32 "1 / 8 "€12.00
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706116-08 Street Elbow 90 Degree Brass 1/2 In | AG6TCU 46M464 706116-08-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPTKatu kyynärpää, 90 astetta2 13 / 64 "1200 psi2"1 / 2 "€44.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-08 Street Elbow 90 astetta 125 1/2 tuumaa