Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K000CSE9EO Suljetun tilan DVD-sarja | AD3ECG 3YKP7

MARCOM K000CSE9EO Suljetun tilan DVD-sarja

Varastossa
Tuote: AD3ECG Malli: K000CSE9EORistiviite: 3YKP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€818.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatimustenmukaisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueRakennusturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.83
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM V000CSE9EO Suljetun tilan sisäänpääsy DVD | AE9AKJ 6GXC2 V000CSE9EOVaatimustenmukaisuuskoulutusohjelma€446.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K000CSE9EO Suljetun tilan DVD-sarja
€818.92 / yksikkö