Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-16 Kansi Kromattu messinki 125 1 tuuman Fnpt | AC3KNA 2UEH3

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-16 Kansi kromattu messinki 125 1 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AC3KNA Malli: 81108-16Ristiviite: 2UEH3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1"
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-06 Kansi Kromattu messinki 125 3/8 tuumaa Fnpt | AC3KMX 2UEG9 81108-063 / 8 "€5.91
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-08 Kansi Kromattu messinki 125 1/2 tuumaa Fnpt | AC3KMY 2UEH1 81108-081 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-12 Kansi Kromattu messinki 125 3/4 tuumaa Fnpt | AC3KMZ 2UEH2 81108-123 / 4 "€10.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-16 Kansi kromattu messinki 125 1 tuuman Fnpt
€16.29 / yksikkö