ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-08 Kansi Kromattu messinki 125 1/2 tuumaa Fnpt | AC3KMY 2UEH1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-08 Kansi kromattu messinki 125 1/2 tuuman Fnpt

Tuote: AC3KMY Malli: 81108-08Ristiviite: 2UEH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-06 Kansi Kromattu messinki 125 3/8 tuumaa Fnpt | AC3KMX 2UEG9 81108-063 / 8 "€5.91
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-12 Kansi Kromattu messinki 125 3/4 tuumaa Fnpt | AC3KMZ 2UEH2 81108-123 / 4 "€10.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-16 Kansi Kromattu messinki 125 1 tuuman Fnpt | AC3KNA 2UEH3 81108-161"€16.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-08 Kansi kromattu messinki 125 1/2 tuuman Fnpt