Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0304 Naarasletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FDC 20XP50

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0304 Naarasletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7FDC Malli: 707002-0304Ristiviite: 20XP50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen letku Barb
Barb koko3 / 16 "
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0202 Naarasletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FCZ 20XP47 707002-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "€9.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0204 Naarasletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FDA 20XP48 707002-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "€15.93
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0302 Naaras letkun väkäs 1/8 putki 3/16 tuuman väkäs | AF7FDB 20XP49 707002-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "€9.56
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0402 Naaras letkun väkäs 1/8 putki 1/4 tuuman väkäs | AF7FDD 20XP51 707002-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "€7.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0404 Naarasletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FDE 20XP52 707002-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€8.70
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0406 Naarasletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FDF 20XP53 707002-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "€13.48
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0502 Naaras letkun väkäs 1/8 putki 5/16 tuuman väkäs | AF7FDG 20XP54 707002-05025 / 16 "1000 psi1 / 8 "€12.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0304 Naarasletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi
€13.53 / yksikkö