Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0602 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FBQ 20XP16

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0602 uros kyynärpää matala lyijy messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7FBQ Malli: 706235-0602Ristiviite: 20XP16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-02 Uroskyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FBK 20XP11 706230-021000 psi1 / 8 "€15.19
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-04 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FBL 20XP12 706230-041000 psi1 / 4 "€15.45
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-06 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FBM 20XP13 706230-061000 psi3 / 8 "€25.97
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-08 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 750 psi | AF7FBN 20XP14 706230-08750 psi1 / 2 "€49.63
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0402 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FBP 20XP15 706235-04021000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€19.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0604 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FBR 20XP17 706235-06041000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€21.88
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0806 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 750 psi | AF7FBT 20XP18 706235-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€31.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0602 uros kyynärpää matala lyijy messinki 1000 psi
€25.25 / yksikkö