Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-08 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 750 psi | AF7FBA 20XP02

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-08 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 750 psi

Varastossa
Tuote: AF7FBA Malli: 706216-08Ristiviite: 20XP02

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaottu katukyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine750 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-02 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FAX 20XN98 706216-021000 psi1 / 8 "€16.17
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-04 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FAY 20XN99 706216-041000 psi1 / 4 "€18.06
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-06 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FAZ 20XP01 706216-061000 psi3 / 8 "€23.98
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-12 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 650 psi | AF7FBB 20XP03 706216-12650 psi3 / 4 "€63.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-08 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 750 psi
€51.66 / yksikkö