Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-08 Forged Female Tee Low Lead Messinki 750 psi | AF7FAT 20XN94

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-08 Taottu naaras T-paita matalalyijyinen messinki 750 psi

Varastossa
Tuote: AF7FAT Malli: 706201-08Ristiviite: 20XN94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaottu naisten t-paita
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine750 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-02 Frged Female Tee Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FAP 20XN91 706201-021000 psi1 / 8 "€18.06
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-04 Frged Female Tee Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FAQ 20XN92 706201-041000 psi1 / 4 "€34.69
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-06 Frged Female Tee Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FAR 20XN93 706201-061000 psi3 / 8 "€36.93
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-12 Forged Female Tee Low Lead Messinki 650 psi | AF7FAU 20XN95 706201-12650 psi3 / 4 "€130.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-08 Taottu naaras T-paita matalalyijyinen messinki 750 psi
€60.01 / yksikkö