Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0240 Kierrenippa Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EZK 20XN64

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0240 Kierrenippa matalalyijyinen messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7EZK Malli: 706113-0240Ristiviite: 20XN64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen nänni
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pituus2.5 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0248 Kierrenippa matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EZL 20XN65 706113-02483"1 / 8 "€12.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0440 Kierrenippa Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EZM 20XN66 706113-04402.5 "1 / 4 "€12.95
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0448 Kierrenippa matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EZN 20XN67 706113-04483"1 / 4 "€14.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0240 Kierrenippa matalalyijyinen messinki 1000 psi
€10.63 / yksikkö