Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1604 Holkki matalalyijyinen messinki 600 Psi | AF7EZF 20XN60

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1604 Holkki matalalyijyinen messinki 600 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EZF Malli: 706110-1604Ristiviite: 20XN60

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine600 psi
Putken koko1 "x 1/4"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0802 Holkki matalalyijyinen messinki 750 Psi | AF7EZC 20XN57 706110-0802750 psi1 / 2 "x 1 / 8"€20.07
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1202 Holkki matalalyijyinen messinki 650 Psi | AF7EZD 20XN58 706110-1202650 psi3 / 4 "x 1 / 8"€40.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1204 Holkki matalalyijyinen messinki 650 Psi | AF7EZE 20XN59 706110-1204650 psi3 / 4 "x 1 / 4"€30.03
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1606 Holkki matalalyijyinen messinki 600 Psi | AF7EZG 20XN61 706110-1606600 psi1 "x 3/8"€43.23
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1608 Holkki matalalyijyinen messinki 600 Psi | AF7EZH 20XN62 706110-1608600 psi1 "x 1/2"€45.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1612 Holkki matalalyijyinen messinki 600 Psi | AF7EZJ 20XN63 706110-1612600 psi1 "x 3/4"€38.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1604 Holkki matalalyijyinen messinki 600 Psi
€45.87 / yksikkö