Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0806 Kuusiokoloputki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AD6NVL 46M482

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0806 kuusioputkiholkki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6NVL Malli: 706110-0806Ristiviite: 46M482

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus51 / 64 "
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.51 / 64 "
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0402 kuusioholkki 125 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AC3KNF 2UEH8 81110-040265 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"€2.49
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0602 kuusioholkki 125 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AC3KNG 2UEH9 81110-060265 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 8"€2.49
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0604 kuusioholkki 125 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AC3KNH 2UEJ1 81110-060465 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 4"€2.49
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0802 kuusioholkki 125 1/2 tuumaa x 1/8 tuumaa | AC3KNJ 2UEJ2 81110-080265 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0804 kuusioholkki 125 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AC3KNK 2UEJ3 81110-080465 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0806 kuusioholkki 125 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AC3KNL 2UEJ4 81110-080665 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"€6.23
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-1202 kuusioholkki 125 3/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AC3KNM 2UEJ5 81110-120265 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 8"€5.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0806 kuusioputkiholkki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa
€7.97 / yksikkö