Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-12 Pipe Cap Messinki 3/4 Inch Fnpt | AG6TDQ 46M487

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-12 Pipe Cap Messinki 3/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AG6TDQ Malli: 706108-12Ristiviite: 46M487

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1.125 "
Pituus1"
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-08 Pipe Cap Messinki 1/2 tuuman Fnpt | AG6TDR 46M488 706108-0815 / 16 "59 / 64 "15 / 16 "1 / 2 "€11.29
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-06 Pipe Cap Messinki 3/8 Inch Fnpt | AG6TDT 46M489 706108-063 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "€7.93
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-04 Pipe Cap Messinki 1/4 tuuman Fnpt | AG6TDU 46M490 706108-045 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "1 / 4 "€3.75
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-02 Pipe Cap Messinki 1/8 In Fnpt | AG6TDV 46M491 706108-021 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "€3.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-12 Pipe Cap Messinki 3/4 tuuman Fnpt
€18.44 / yksikkö