Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-06 Cap 45 Degree Low Lead Brass Female Flare | AG6TFF 46M527

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-06 Kansi 45 asteen matalalyijyinen messinki naarasleima

Varastossa
Tuote: AG6TFF Malli: 704040-06Ristiviite: 46M527

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiNainen leimahtaa
Leveän langan koko5 / 8-18
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine1000 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-08 Cap 45 Degree Low Lead Brass Female Flare | AG6TFE 46M526 704040-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "€6.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-04 Cap 45 Degree Low Lead Brass Female Flare | AG6TFG 46M528 704040-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "€2.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-06 Kansi 45 asteen matalalyijyinen messinki naarasleima
€4.16 / yksikkö