Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700085-1006 Alennuskyynärpää, matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7EWX 20XN06

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700085-1006 Alennuskyynärpää matalalyijyinen messinki 150 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EWX Malli: 700085-1006Ristiviite: 20XN06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhennys kyynärpää
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko9/16-24 x 13/16-18
Max. Paine150 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 5 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700085-1008 Alennuskyynärpää, matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7EWY 20XN07 700085-10089/16-24 x 11/16-201 / 2 "x 5 / 8"€33.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700085-1006 Alennuskyynärpää matalalyijyinen messinki 150 Psi
€26.39 / yksikkö