Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0604 Kyynärpää 90 Low Lead Messinki Puristus x Uros 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AG6TFZ 46M546

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0604 Kyynärpää 90 Low Lead messinkipuristus x uros 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6TFZ Malli: 700069-0604Ristiviite: 46M546

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko9 / 16-24
Yhteyden tyyppiPakkaus x MNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0806 Kyynärpää 90 Low Lead Messinki Puristus x Uros 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AG6TFX 46M544 700069-080611 / 16-203 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "€14.42
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0606 Kyynärpää 90 Low Lead Brass Compression x Uros 3/8in | AG6TFY 46M545 700069-06069 / 16-245 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€13.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0604 Kyynärpää 90 Low Lead messinkipuristus x uros 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€11.25 / yksikkö