Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN SP 200K Luxmeter, 2 Hz Measuring Frequency | CE8MAZ

KERN AND SOHN SP 200K Luxmeter, 2 Hz mittaustaajuus

Varastossa
Tuote: CE8MAZ Malli: SP 200K

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälux mittari
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi200 tuntia.
Kotelon leveys185mm
Numeron koko16mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus2 Hz
Housing DimensionX x 185 68 38 mm
Asunnon korkeus38 mm
Asunnon pituus68 mm
KoteloMuovi
Suurin lux200 luksia, 2000 luksia, 20000 200000 luksia, XNUMX XNUMX luksia
luettavuus0.1 / 1/10/100 lxg
Yksikötfc, lx
Punnituskapasiteetin200/2000/20000 / 200000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)5.5
Laivan pituus (cm)10.7
Laivan leveys (cm)20
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SP 200K Luxmeter, 2 Hz mittaustaajuus
€126.29 / yksikkö