Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-04 Sleeve Low Lead Brass Compression 1/4in | AG6THK 46M579

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-04 Sleeve Low Lead messinkipuristus 1/4in

Varastossa
Tuote: AG6THK Malli: 700060-04Ristiviite: 46M579

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine300 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-10 Sleeve Low Lead Brass Compression 5/8in | AG6THF 46M575 700060-10150 psi5 / 8 "€1.55
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-08 Sleeve Low Lead Brass Compression 1/2in | AG6THG 46M576 700060-08200 psi1 / 2 "€1.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-06 Sleeve Low Lead Brass Compression 3/8in | AG6THH 46M577 700060-06200 psi3 / 8 "€0.66
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-05 Sleeve Low Lead Brass Compression 5/16in | AG6THJ 46M578 700060-05300 psi5 / 16 "€0.66
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-03 Sleeve Low Lead Brass Compression 3/16in | AG6THL 46M580 700060-03400 psi3 / 16 "€0.49
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-02 Sleeve Low Lead Brass Compression 1/8in | AG6THM 46M581 700060-02400 psi1 / 8 "€0.45
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1460X532 Sleeve Compression Messinki 150psi | AH3QAL 32WH58 1460X532-5 / 32 "€7.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-04 Sleeve Low Lead messinkipuristus 1/4in
€0.49 / yksikkö