Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1465X4 Union Elbow Compression Messinki 150 psi | AH3PXP 32WG49

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1465X4 Union Elbow Compression Messinki 150 psi

Varastossa
Tuote: AH3PXP Malli: 1465X4Ristiviite: 32WG49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
YhteysPuristus
Pituus0.63 "
MateriaaliMessinki
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1465X6 Union Elbow Compression Messinki 3/8 tuuman putki | AH3PXQ 32WG50 1465X60.8 "3 / 8 "€28.77
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1465X8 Union Elbow Compression Messinki 1/2 tuuman putki | AH3PXR 32WG51 1465X80.94 "1 / 2 "€56.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1465X4 Union Elbow Compression Messinki 150 psi
€27.62 / yksikkö