ANDERSEN 38ZA82 Lattiamatto Charcoal 4 jalkaa x 6 jalkaa | AH8TWP

ANDERSEN 38ZA82 Lattiamatto Charcoal 4 jalkaa x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH8TWP Malli: 38ZA82

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttikuvio
Maton kudontaNeulan lävistin
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Paino24.0 unssia / neliö yd.
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävä: Ei
    • Raaputa / kuivaa: Raaputa ja kuivaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaton pintakuvioLeveysHinta
ANDERSEN 38ZA81 Lattiamatto Charcoal 3 jalkaa x 5 jalkaa | AH8TWN 38ZA815ft.Timanttikuvio3ft.€151.29
ANDERSEN 38ZA84 Lattiamatto Charcoal 4 jalkaa x 6 jalkaa | AH8TWR 38ZA846"Höpöttää4ft.€207.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 38ZA82 Lattiamatto Charcoal 4 jalkaa x 6 jalkaa
€239.96 / yksikkö